Motion
0250 DN 100 W/HC /-V

HYDAC CORP
0250 DN 100 W/HC /-V

Élément de filtre à pression hydraulique 01271566 - Pression, cartouche, acier inoxydable, 100 microns, débit max. 66 gal/min
N° D’ARTICLE MI03762986
N° MFR0250 DN 100 W/HC /-V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0250 DN 100 W/HC /-V

Élément de filtre à pression hydraulique 01271566 - Pression, cartouche, acier inoxydable, 100 microns, débit max. 66 gal/min
N° D’ARTICLE MI03762986
N° MFR0250 DN 100 W/HC /-V
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    66 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    100 microns
  • Température minimale
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    W/HC
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0250 DN 100 W/HC /-V

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good