Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément0660
- Hauteur13.1000 po,332.70 mm
- Diamètre intérieur2.6770 po,68 mm
- Longueur13.1000 po,332.70 mm
- Diamètre extérieur4.5000 po,114.30 mm
- Diamètre total4.5000 po,114 mm
- Longueur totale13.1000 po, 332.70 mm
- Largeur4.5000 po,114 mm
Détails
- Évaluation bêtaNominal
- Application ElementRetour
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreP/HC - Papier
- Type de filtreLigne de retour
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum174 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale145 psid
- Température maximale212 °F, 100 °C
- Cote de microns20 microns
- Température minimale-22 °F, -30 °C
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieP/HC
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure