Motion
6.01.06 D 20  BN4

HYDAC CORP
6.01.06 D 20 BN4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 20 microns
N° D’ARTICLE MI03763238
N° MFR6.01.06 D 20 BN4
Prix171.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
6.01.06 D 20 BN4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 20 microns
N° D’ARTICLE MI03763238
N° MFR6.01.06 D 20 BN4
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
Prix171.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    6.01.06
  • Désignation de la longueur du filtre
    6 po
  • Diamètre intérieur
    0.7520 po,19.10 mm
  • Longueur
    4.8000 po,122 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2000 po,55.88 mm
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Hydraulique
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F, 100 °C
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température minimale
    -22 °F, -30 °C
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 6400

Aperçu

Description du fabricant
6.01.06 D 20 BN4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté