Motion
HRS 4  S1 57 PP UNC

HYDAC CORP
HRS 4 S1 57 PP UNC

Pince à tube robuste - sans option de montage incluse, 2.24 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 2-1/4 po/57 mm
N° D’ARTICLE MI03763375
N° MFRHRS 4 S1 57 PP UNC
Prix20.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 4 S1 57 PP UNC

Pince à tube robuste - sans option de montage incluse, 2.24 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 2-1/4 po/57 mm
N° D’ARTICLE MI03763375
N° MFRHRS 4 S1 57 PP UNC
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
Prix20.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    7/16 – 14 x 4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    2.24 po
  • Hauteur de la pince
    4.33 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 2-1/4 po, 57 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059178
  • Type de montage
    Aucune option de montage incluse
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 4 S1 57 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté