Motion
HRZ 2  A1 16-16 PP UNC

HYDAC CORP
HRZ 2 A1 16-16 PP UNC

Assemblage double de pince de montage - Qualité standard - 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 16 mm, tube de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03763388
N° MFRHRZ 2 A1 16-16 PP UNC
Prix3.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 2 A1 16-16 PP UNC

Assemblage double de pince de montage - Qualité standard - 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 16 mm, tube de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03763388
N° MFRHRZ 2 A1 16-16 PP UNC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/16 – 18 x 1-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.63 po
  • Hauteur de la pince
    1.71 po
  • Taille de la pince
    2
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 16 mm, tube de 5/8 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement et boulon à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Assemblage double de bride de montage - Qualité standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059329
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Aucune option de montage incluse
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 2 A1 16-16 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté