Motion
HRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC 02059353

HYDAC CORP
HRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC 02059353

Collier de serrage à deux tuyaux – Module d’empilage, 1.33 po alésage, moitiés en polypropylène, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI03763411
N° MFRHRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC 02059353
Prix7.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC 02059353

Collier de serrage à deux tuyaux – Module d’empilage, 1.33 po alésage, moitiés en polypropylène, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI03763411
N° MFRHRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC 02059353
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
Prix7.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/16 – 18 x 2-1/2 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.33 po
  • Taille de la pince
    5
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 2,54 cm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 Moitiés de serrage, boulon d’empilage et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tuyau double
  • Type de pince
    Collier de serrage - modèle double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059353
  • Type de montage
    Module d’empilage
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté