Motion
HRES 3 A 30 PP UNC 02059557

HYDAC CORP
HRES 3 A 30 PP UNC 02059557

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - Module d’empilage, 1.18 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03763467
N° MFRHRES 3 A 30 PP UNC 02059557
Prix28.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRES 3 A 30 PP UNC 02059557

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - Module d’empilage, 1.18 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03763467
N° MFRHRES 3 A 30 PP UNC 02059557
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
Prix28.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.18 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 30 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - insertion en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059557
  • Type de montage
    Module d’empilage
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRES 3 A 30 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté