Motion
MFBN80AUD10A1.X/3B1.7

HYDAC CORP
MFBN80AUD10A1.X/3B1.7

Filtre hydraulique à visser 02062976 - série MF, taille 0080 , élément à visser (unique), micron 10 microns, support Betamicron® , débit max. 15 gal/min, valeur nominale bêta ≥200 , taille de 1 NPT port
N° D’ARTICLE MI03764082
N° MFRMFBN80AUD10A1.X/3B1.7
Prix175.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFBN80AUD10A1.X/3B1.7

Filtre hydraulique à visser 02062976 - série MF, taille 0080 , élément à visser (unique), micron 10 microns, support Betamicron® , débit max. 15 gal/min, valeur nominale bêta ≥200 , taille de 1 NPT port
N° D’ARTICLE MI03764082
N° MFRMFBN80AUD10A1.X/3B1.7
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
Prix175.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0080
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Contournement
    25 psid
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Aucun indicateur - Disponible avec port bouché
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFBN80AUD10A1.1/3B1.7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté