Motion
HF4P-BN-18G10C1.1/12B6

HYDAC CORP
HF4P-BN-18G10C1.1/12B6

Filtre hydraulique haute pression 02063035 - série HF4P , taille 18 , 10 microns, 100 gal/min, Betamicron® (réduction faible), 5000 psi max., commutateur électrique - SPDT, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03764106
N° MFRHF4P-BN-18G10C1.1/12B6
Prix2,227.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HF4P-BN-18G10C1.1/12B6

Filtre hydraulique haute pression 02063035 - série HF4P , taille 18 , 10 microns, 100 gal/min, Betamicron® (réduction faible), 5000 psi max., commutateur électrique - SPDT, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03764106
N° MFRHF4P-BN-18G10C1.1/12B6
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
Prix2,227.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désignation de la longueur du filtre
    18.000 po
  • Longueur totale
    651 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Taille
    18
  • Poids
    98.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme aux spécifications automobiles HF4 et utilise des éléments de taille standard de l’industrie, configuration en ligne à chargement par le haut.
  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Pression d’éclatement
    15000 psi
  • Cote d’affaissement
    145 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    5000 psi à 1 million de cycles
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type d’indicateur
    Interrupteur électrique – SPDT
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de support
    Betamicron® (faible affaissement)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    HF4P
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de déclenchement
    72 psid
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
HF4P-BN-18G10C1.1/12B6
  • Conforme à la norme automobile HF4
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit SAE, le code de bride SAE 62 et le code 61 (en option) BSPP et le montage de la sous-plaque pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. élastomère) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • Le boîtier du filtre de l’élément est monté en permanence au-dessus de la tête du filtre pour un accès facile par le haut et un dégagement minimal pour retirer les éléments pour le remplacement
  • Les indicateurs de colmatage sont actionnés par la pression différentielle et n’ont pas de joint dynamique externe. Une fiabilité élevée est obtenue et l’actionnement de l’indicateur magnétique élimine un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon située dans la base de la tête du filtre est montée entre l’orifice d’entrée et de sortie pour fournir une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une réponse rapide lors des démarrages à froid et des surtensions de débit
  • La pression de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté