Motion
0110 D 010 V /-V

HYDAC CORP
0110 D 010 V /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre métallique en acier inoxydable, 10 microns, débit maximal de 29 gal/min
N° D’ARTICLE MI03764708
N° MFR0110 D 010 V /-V
Prix972.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0110 D 010 V /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre métallique en acier inoxydable, 10 microns, débit maximal de 29 gal/min
N° D’ARTICLE MI03764708
N° MFR0110 D 010 V /-V
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
Prix972.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    29 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    V

Aperçu

Description du fabricant
0110 D 010 V /-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté