Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur2.8750 po
- Anneau extérieur Largeur1.1810 po
- Extérieur Diamètre5.1181 po
- Largeur totale1.6140 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale14900 lbf
- Capacité de charge statique radiale10800 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK200+HE2000
- CUP_NON0808250238309