Motion
KHLCTE207-22

AMI BEARINGS INC
KHLCTE207-22

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03765796
N° MFRKHLCTE207-22
Prix97.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHLCTE207-22

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03765796
N° MFRKHLCTE207-22
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
Prix97.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.9688 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    KH207-22
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHLCTE200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250121922

Aperçu

Description du fabricant
KHLCTE207-22 1-3/8 2-BOLT FLG