Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Largeur de la base3-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.1250 à 8.8750 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale6.1094 po
- Longueur totale11.2500 po
- Largeur totale3.2344 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale12900 lbf
- Capacité de charge statique radiale9000 lbf
- Roulement de rechangeUCX12-39C4HR5
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPX00C4HR5
- CUP_NON0808250247646