Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.5313 po
- Alésage Diamètre2-3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.559 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale20800 lbf
- Capacité de charge statique radiale13500 lbf
- Roulement de rechangeUK313+HS2313
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKF300+HS2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250272167