Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.1406 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.689 po
- Longueur totale Diamètre5.0000 po
- Diamètre du pilote3-11/32 po
- Désactivation de l’unité1-5/16 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUCX06-20
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCX00
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250323180