Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre136.50 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre45 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage55 mm
- Longueur totale Diamètre162 mm
- Diamètre du pilote114.3 mm
- Désactivation de l’unité35.5 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Capacité de charge statique radiale3000 kgf
- Roulement de rechangeUKX10+H2310
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKFCSX00+H2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250334841