Motion
UCFEU314-44

AMI BEARINGS INC
UCFEU314-44

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03766027
N° MFRUCFEU314-44
Prix1,464.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFEU314-44

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03766027
N° MFRUCFEU314-44
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
Prix1,464.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.071 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC314-44
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFEU300
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250323555

Aperçu

Description du fabricant
UCFEU314-44 2-3/4 4-BOLT FLG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good