Motion
UCNST211-32

AMI BEARINGS INC
UCNST211-32

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI03766091
N° MFRUCNST211-32
Prix168.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST211-32

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI03766091
N° MFRUCNST211-32
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
Prix168.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du trou
    3-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    5-1/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1890 po
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Longueur totale
    6.4688 po
  • Fente Espacement  
    3.6875 po
  • Poids
    9.04 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST211-32
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250166282
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCNST200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250166282

Aperçu

Description du fabricant
UCNST211-32 2 PRISE EN CHARGE