Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Hauteur totale5.9375 po
- Longueur totale7.5156 po
- Fente Espacement4.1719 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT310-30
- Numéro CUP du fabricant0808250235063
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT300
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250235063