Motion
UEST206-18
Unité de roulement à billes de prise en charge - montage latéral, 1.1250 po de diamètre, logement en fonte, collier Accu-Loc, 0.5313 po d’emplacement
N° D’ARTICLE MI03766096
N° MFRUEST206-18
Prix159.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de prise en charge - montage latéral, 1.1250 po de diamètre, logement en fonte, collier Accu-Loc, 0.5313 po d’emplacement
N° D’ARTICLE MI03766096
N° MFRUEST206-18
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
Prix159.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Fente Espacement  
    2.2500 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEST206-18
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250129416
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEST200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250129416

Aperçu

Description du fabricant
UEST206-18 1-1/8 PRISE EN CHARGE