Motion
UCST202-10C

AMI BEARINGS INC
UCST202-10C

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 5/8 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03766112
N° MFRUCST202-10C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST202-10C

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 5/8 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03766112
N° MFRUCST202-10C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.6875 po
  • Fente Espacement  
    2.0000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST202-10C
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250288687
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200C
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCST202-10C 5/8 PRISE EN CHARGE