Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage36.50 mm
- Largeur de la base38 mm
- Longueur du boulon du centre au centre56 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Hauteur totale72 mm
- Longueur totale84 mm
- Largeur totale38.7 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1220 kgf
- Capacité de charge statique radiale640 kgf
- Roulement de rechangeMUC205
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCPA200NP
- CUP_NON0808250211289