Motion
MUCPA210NP
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage de 50 mm, Fonte - Matériel de protection en nickel, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766155
N° MFRMUCPA210NP
Prix738.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage de 50 mm, Fonte - Matériel de protection en nickel, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766155
N° MFRMUCPA210NP
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
Prix738.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.20 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    94 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    116 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Largeur totale
    62.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3080 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1900 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC210
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCPA200NP
  • CUP_NON
    0808250264674

Aperçu

Description du fabricant
MUCPA210NP 50MM BLOC D’OREILLER