Motion
MUCTB203TC
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage de 17 mm, Fonte - Matériau de protection en téflon, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766167
N° MFRMUCTB203TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage de 17 mm, Fonte - Matériau de protection en téflon, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766167
N° MFRMUCTB203TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Largeur de la base
    38.1 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    50.80 mm
  • Taille du boulon
    3/8-16
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Longueur totale
    73 mm
  • Largeur totale
    38.1 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de Teflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC203
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCTB200TC
  • CUP_NON
    0808250318933

Aperçu

Description du fabricant
MUCTB203TC 17MM BLOC D’OREILLER