Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Largeur de la base2-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6875 à 5.3125 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale6.5625 po
- Largeur totale2.3594 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUC207-20
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPH200
- CUP_NON0808250144808