Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage54 mm
- Largeur de la base50.8 mm
- Longueur du boulon du centre au centre95.30 mm
- Taille du boulon1/2-13
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Hauteur totale108 mm
- Longueur totale127 mm
- Largeur totale55.6 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Roulement de rechangeUC209C4HR23
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTB200C4HR23
- CUP_NON0808250289653