Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage28.60 mm
- Largeur de la base28.6 mm
- Longueur du boulon du centre au centre81 mm à 91 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur totale114.30 mm
- Largeur totale37.8 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Roulement de rechangeKH205
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKHPP200
- CUP_NON0808250102679