Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.0710 po
- Anneau extérieur Largeur1.1250 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7940 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieSUE200
- CUP_NON0808250161638