Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Anneau intérieur Largeur51.1 mm
- Anneau extérieur Largeur20 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Largeur totale51.10 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Capacité de charge statique radiale1570 kgf
- Type de jointTriple lèvres
- SérieUG200RT
- CUP_NON0808250312696