Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.4960 po
- Anneau extérieur Largeur0.7870 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale1.0625 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKX00+HS2000
- CUP_NON0808250113965