Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Boîtier Largeur46 mm
- Anneau intérieur Largeur71 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Diamètre de l’arbre60 mm
- Poids10.70 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierC312
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale8300 kgf
- Capacité de charge statique radiale5300 kgf
- Roulement de rechangeUC312
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC300
- CUP_NON0808250257089