Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Boîtier Largeur55 mm
- Anneau intérieur Largeur82 mm
- Extérieur Diamètre190 mm
- Diamètre de l’arbre75 mm
- Poids17.20 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierC315
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale11600 kgf
- Capacité de charge statique radiale7840 kgf
- Roulement de rechangeUC315
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC300
- CUP_NON0808250271443