Motion
UEECH211NP
Unité de roulement à billes à accrocher - DI 55 mm, D.E. 143 mm, fonte - Protection en nickel, collet Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03766837
N° MFRUEECH211NP
Prix569.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher - DI 55 mm, D.E. 143 mm, fonte - Protection en nickel, collet Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03766837
N° MFRUEECH211NP
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
Prix569.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    143 mm
  • Longueur du filetage
    28.5 mm
  • Taille du filetage
    PF1-1/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 kgf
  • Roulement de rechange
    UE211
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEECH200NP
  • CUP_NON
    0808250290543

Aperçu

Description du fabricant
UEECH211NP 55MM SUPPORT BRG