Motion
UCECH210-32NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCECH210-32NPMZ2

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.0000 po DI, 4.5000 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767020
N° MFRUCECH210-32NPMZ2
Prix298.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH210-32NPMZ2

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.0000 po DI, 4.5000 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767020
N° MFRUCECH210-32NPMZ2
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
Votre prix298.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Global Largeur  
    4.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    PF1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-32MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200NPMZ2
  • CUP_NON
    0808250234141

Aperçu

Description du fabricant
UCECH210-32NPMZ2 2 SUPPORT BRG