Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en téflon
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale3750 lbf
- Capacité de charge statique radiale2030 lbf
- Roulement de rechangeMUC206-18
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCECH200TC
- CUP_NON0808250222162