Motion
MUCECH209-28TC

AMI BEARINGS INC
MUCECH209-28TC

Unité de roulement à billes de suspension - 1.7500 po DI, 4.2500 po DE, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767027
N° MFRMUCECH209-28TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCECH209-28TC

Unité de roulement à billes de suspension - 1.7500 po DI, 4.2500 po DE, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767027
N° MFRMUCECH209-28TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    PF1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3690 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC209-28
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCECH200TC
  • CUP_NON
    0808250259823

Aperçu

Description du fabricant
MUCECH209-28TC 1-3/4 SUPPORT BRG