Motion
MUCNTPL207-20W

AMI BEARINGS INC
MUCNTPL207-20W

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.2500 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI03767103
N° MFRMUCNTPL207-20W
Price$362.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNTPL207-20W

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.2500 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI03767103
N° MFRMUCNTPL207-20W
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
Votre prix362.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.9219 po
  • Slot Spacing  
    2.4375 po
  • Poids
    1.72 lb

Details

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCNTPL207-20W
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250247172
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCNTPL200W
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250247172

Aperçu

Description du fabricant
MUCNTPL207-20W 1-1/4 PRISE EN CHARGE