Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.9690 po
- Anneau extérieur Largeur1.1810 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale1.4570 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale11570 lbf
- Capacité de charge statique radiale6630 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK300+HE2000
- CUP_NON0808250161522