Motion
BTM204-12TCMZ2

AMI BEARINGS INC
BTM204-12TCMZ2

Unité de roulement à billes à bride à trois boulons - 3/4 po de diamètre, bride 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03767304
N° MFRBTM204-12TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BTM204-12TCMZ2

Unité de roulement à billes à bride à trois boulons - 3/4 po de diamètre, bride 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03767304
N° MFRBTM204-12TCMZ2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.972 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.5625 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    B4-12MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BTM200TCMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250314836

Aperçu

Description du fabricant
BTM204-12TCMZ2 3/4 3-BOLT FLG