Motion
UCFC213C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFC213C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767314
N° MFRUCFC213C4HR23
Prix1,049.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC213C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767314
N° MFRUCFC213C4HR23
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
Prix1,049.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    170 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    65.1 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    205 mm
  • Diamètre du pilote
    145 mm
  • Désactivation de l’unité
    55.7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5850 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4100 kgf
  • Roulement de rechange
    UC213C4HR23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200C4HR23
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250322190

Aperçu

Description du fabricant
UCFC213C4HR23 65MM CHARIOT FLG PILOTE