Motion
UCFCF205C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFCF205C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767315
N° MFRUCFCF205C4HR5
Prix155.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCF205C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767315
N° MFRUCFCF205C4HR5
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
Prix155.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    92.10 mm
  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    34 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    111 mm
  • Diamètre du pilote
    76.2 mm
  • Désactivation de l’unité
    31 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UC205C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCF200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250127993

Aperçu

Description du fabricant
UCFCF205C4HR5 25MM CHARIOT FLG PILOTE