Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre63.50 mm
- Alésage Diamètre12 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage28.6 mm
- Longueur totale Diamètre81 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale975 kgf
- Capacité de charge statique radiale490 kgf
- Roulement de rechangeKH201
- Type de jointJoint de contact
- SérieKHPF200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250102020