Motion
UC206C4HR23

AMI BEARINGS INC
UC206C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03767376
N° MFRUC206C4HR23
Prix287.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC206C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03767376
N° MFRUC206C4HR23
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
Prix287.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    38.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250192779

Aperçu

Description du fabricant
UC206C4HR23 30MM VIS DE RÉGLAGE BRG