Motion
UKX11+HA2311

AMI BEARINGS INC
UKX11+HA2311

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 1-15/16 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03767392
N° MFRUKX11+HA2311
Prix249.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKX11+HA2311

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 1-15/16 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03767392
N° MFRUKX11+HA2311
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
Prix249.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.3230 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0240 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Largeur totale
    1.4170 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKX00+HA2000
  • CUP_NON
    0808250174560

Aperçu

Description du fabricant
UKX11+HA2311 1-15/16 MANCHON ADAPTATEUR BRG