Motion
UEST204-12
Unité de roulement à billes de prise en charge - montage latéral, 0.7500 po de diamètre, logement en fonte, collier Accu-Loc, 0.5313 po d’emplacement
N° D’ARTICLE MI03767560
N° MFRUEST204-12
Prix110.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de prise en charge - montage latéral, 0.7500 po de diamètre, logement en fonte, collier Accu-Loc, 0.5313 po d’emplacement
N° D’ARTICLE MI03767560
N° MFRUEST204-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix110.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.6875 po
  • Fente Espacement  
    2.0000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEST204-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250114016
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEST200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250114016

Aperçu

Description du fabricant
UEST204-12 3/4 PRISE EN CHARGE