Motion
UCFL207NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFL207NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767586
N° MFRUCFL207NPMZ2
Prix123.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL207NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767586
N° MFRUCFL207NPMZ2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix123.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    161 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFL200NPMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250324088

Aperçu

Description du fabricant
UCFL207NPMZ2 35MM FLG 2-BOLT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon