Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.4844 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.063 po
- Longueur totale Diamètre8.7344 po
- Diamètre du pilote6-29/64 po
- Désactivation de l’unité2-19/64 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale14900 lbf
- Capacité de charge statique radiale10800 lbf
- Roulement de rechangeUCX14-43
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCX00
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250323302