Motion
UCHPL205MZ2B

AMI BEARINGS INC
UCHPL205MZ2B

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 25 mm, DE 74 mm, thermoplastique PBT, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767683
N° MFRUCHPL205MZ2B
Prix209.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCHPL205MZ2B

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 25 mm, DE 74 mm, thermoplastique PBT, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767683
N° MFRUCHPL205MZ2B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix209.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    74 mm
  • Taille du filetage
    1/2 - 13 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UC205MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCHPL200MZ2B
  • CUP_NON
    0808250158782

Aperçu

Description du fabricant
UCHPL205MZ2B 25MM SUPPORT BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon