Motion
MUCP210-30TC

AMI BEARINGS INC
MUCP210-30TC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/8 po d’alésage, fonte - matériau de protection en téflon, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767750
N° MFRMUCP210-30TC
Prix656.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCP210-30TC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/8 po d’alésage, fonte - matériau de protection en téflon, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767750
N° MFRMUCP210-30TC
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
Prix656.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 à 6.6250 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.4688 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de Teflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4180 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC210-30
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCP200TC
  • CUP_NON
    0808250258345

Aperçu

Description du fabricant
MUCP210-30TC 1-7/8 BLOC D’OREILLER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good