Motion
UCTB208TCMZ2

AMI BEARINGS INC
UCTB208TCMZ2

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 40 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767791
N° MFRUCTB208TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTB208TCMZ2

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 40 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767791
N° MFRUCTB208TCMZ2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    49.20 mm
  • Largeur de la base
    47.6 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    88.90 mm
  • Taille du boulon
    1/2-13
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Longueur totale
    117.5 mm
  • Largeur totale
    54 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de Teflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Roulement de rechange
    UC208MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTB200TCMZ2
  • CUP_NON
    0808250331550

Aperçu

Description du fabricant
UCTB208TCMZ2 40MM BLOC D’OREILLER